{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 800 kg | |
Délka 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Vnější⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ stopky D2 | 28 mm | |
Vhodné pro barevný kód | K14 | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Číslo výrobce | 321265 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky, Morse kužel: 4
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
35 445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
6503,00 CZK
5 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
5 124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morse kužel | MK4 | MK4 | MK4 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |