{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK4 | |
⌀ pouzdra D | 54 mm | |
Užitná délka B | 85,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 29,5 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320652 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200299 | |
Číslo výrobce | 320652 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 4
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
5 124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
7751,00 CZK
5 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
6 438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | 500 kg | 800 kg |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | 3 800 min-1 | 3 800 min-1 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Užitná délka B | 85,5 mm | 116 mm | 103 mm |
Délka hrotu C | 29,5 mm | 53 mm | 40 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |