{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
⌀ pouzdra D | 69 mm | |
Užitná délka B | 103 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 32 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 40 mm | |
Maximální počet otáček | 3 800 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 800 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Číslo výrobce | 320652 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 5
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
7 416,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
11073,00 CZK
8 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
9 270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ pouzdra D | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
Maximální počet otáček | 3 800 min-1 | 3 000 min-1 | 3 000 min-1 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse kužel | MK5 | MK5 | MK5 |
Užitná délka B | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Délka hrotu C | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 32 mm | 40 mm | 40 mm |