{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK6 | |
⌀ pouzdra D | 88 mm | |
Užitná délka B | 126,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 40 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 50,5 mm | |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 2 000 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320652 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200312 | |
Číslo výrobce | 320652 6 |