{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 49 mm | |
Užitná délka B | 79 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 29,5 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Číslo výrobce | 320652 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 3
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
3 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
6 772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse kužel | MK3 | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |