{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 50 mm | |
Užitná délka B | 94,5 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | |
Největší ⌀ hrotu 30° A | 12 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 45 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320673 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200039 | |
Číslo výrobce | 320673 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Otočný soustružnický hrot 60° / 30° 3
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
6 772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
3 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 500 | 500 | 500 |
Maximální počet otáček | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morse kužel | MK3 | MK3 | MK3 |
Užitná délka B | 94,5 | 79 | 79 |
Délka hrotu C | 45 | 29,5 | 29,5 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot | Středicí hrot |