{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK5 | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 1 400 kg | |
Délka 1 | 82 mm | |
L2 | 14 mm | |
Vnější⌀ D1 | 18 mm | |
⌀ stopky D2 | 35 mm | |
Vhodné pro barevný kód | K18 | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321265 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774460 | |
Číslo výrobce | 321265 5 |