{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Morse kužel | MK3 | |
⌀ pouzdra D | 60 mm | |
Užitná délka B | 95 mm | |
⌀ tvrdokovu H | 14 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | |
Délka hrotu C | 36 mm | |
Maximální počet otáček | 4 300 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | |
Tvrdokovová vložka | ano | |
Provedení | souběžně otočný | |
Odtlačovací šroub | ano | |
Axiální síla | 2,55 kN | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Číslo výrobce | 321240 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel (MK): 3
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
19 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
25 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro hmotnost obrobku | 400 kg | 400 kg |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kužel | MK3 | MK3 |
Druh produktu | Středicí hrot | Středicí hrot |