Přípravek na přetáčení čelistí 153/110 mm

Artiklové číslo: 315900 153/110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější / vnitřní ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 153 mm
Vnitřní ⌀ 110 mm
⌀ závěsného rozsahu poloha J 50 mm - 115 mm
⌀ závěsného rozsahu poloha A 150 mm - 215 mm
Hmotnost 1,5 kg
Vhodné pro sklíčidla do ⌀ 250 mm
Vhodné pro ⌀ soustružnického sklíčidla 80 mm - 200 mm
Druh produktu Kroužek do čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Číslo výrobce 220206

Popis

Provedení:

V pouzdru je vestavěný zápustkově kovaný spirálový kroužek, kterým se otáčí pomocí rýhovaného kolečka na obvodu pouzdra. Tento spirálový kroužek pohybuje 3 otočnými stavitelnými čelistmi plynule, směrem dovnitř nebo ven. Nastavení je provedeno tak, že se závěsné šrouby stavěcích čelistí přípravku nasadí do otvorů nástavbových čelistí sklíčidla a sklíčidlo se upne. Sklíčidlo je při protáčení v takovém stavu (předpětí), ve kterém je i při pozdějším obrábění upnuté součásti.

Provedení – obrázek:

nastavovací čelisti
rýhovací kolečko
pouzdro se spirálovým kroužkem
Nasazovací čelisti
závěsný šroub

Použití:

K hospodárnému vnitřnímu vytáčení a vnějšímu přetáčení měkkých nástavbových čelistí na sklíčidlech. Vhodné též k vybrušování resp. přebrušování kalených nástavbových čelistí na přesnou obvodovou házivost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku