{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 215 mm | |
Vnitřní ⌀ | 135 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha J | 70 mm - 140 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha A | 215 mm - 285 mm | |
Hmotnost | 5 kg | |
Vhodné pro sklíčidla do ⌀ | 250 mm | |
Druh produktu | Kroužek do čelistí |
Katalogové číslo | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Číslo výrobce | 220208 |