{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 290 mm | |
Vnitřní ⌀ | 208 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha J | 145 mm - 215 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha A | 290 mm - 360 mm | |
Hmotnost | 7 kg | |
Vhodné pro sklíčidla do ⌀ | 315 mm | |
Druh produktu | Kroužek do čelistí |
Katalogové číslo | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Číslo výrobce | 220210 |