{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 176 mm | |
Vnitřní ⌀ | 110 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha J | 35 mm - 125 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha A | 170 mm - 260 mm | |
Hmotnost | 3,5 kg | |
Vhodné pro sklíčidla do ⌀ | 200 mm | |
Druh produktu | Kroužek do čelistí |
Katalogové číslo | 315900 176/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059471 | |
Číslo výrobce | 220207 |