{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 244 mm | |
Vnitřní ⌀ | 162 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha J | 100 mm - 175 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha A | 240 mm - 360 mm | |
Hmotnost | 6 kg | |
Vhodné pro sklíčidla do ⌀ | 250 mm | |
Druh produktu | Kroužek do čelistí |
Katalogové číslo | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Číslo výrobce | 220209 |