{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 342 mm | |
Vnitřní ⌀ | 260 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha J | 160 mm - 270 mm | |
⌀ závěsného rozsahu poloha A | 330 mm - 440 mm | |
Hmotnost | 8 kg | |
Vhodné pro sklíčidla do ⌀ | 400 mm | |
Druh produktu | Kroužek do čelistí |
Katalogové číslo | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Číslo výrobce | 220211 |