SDN D6.0-0.75-12-XN13 Drážkovací kotoučové frézy nesoucí čtvercové břitové destičky XNMU 1306 se 4 pravými a 4 levými řeznými hranami

Artiklové číslo: 3106750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELISLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106750
EAN / GTIN 7291075335620
Číslo výrobce 3106750
L-číslo L23980 2232

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1-3/4″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 14, hloubka řezu maximální (APMX) 3/8″, Počet flétny (NOF) 7, Průměr náboje (DHUB) 7-1/4″, Celková délka (OAL) 2/4″, efektivní okrajový řezací okraj (ZEFP) 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-3/4″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Celková délka (OAL): 7/8″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 7

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku