XNHU 130608PNN-PL IC808 Čtvercové břitové destičky se 4 pravými a 4 levými řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3335913
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELISLOT
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335913
EAN / GTIN 7291075450019
Číslo výrobce 3335913
L-číslo L23910 344

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku