FDN D5.0-0.62-10-XN13 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 1306 se 4 pravými a 4 levými břity

Artiklové číslo: 3106746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELISLOT
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106746
    EAN / GTIN 7291075335521
    Číslo výrobce 3106746
    L-číslo L23980 2195

    Popis

    Popis:

    Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,378″, Průměr řezu (DC) 5″, počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 0,62″, Počet vtokových hran (NOF) 12, Průměr náboje (DHUB) 2,56″, Celková délka (OAL) 2″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 6

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.378″
    • Prumer rezu (DC): 5″
    • Pocet rezných britu (CICT): 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.62″
    • Pocet drážek (NOF): 12
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.56″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
    • Použitelná délka (LU): 1.47″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku