FDN D6.0-0.75-12-XN13 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 1306 se 4 pravými a 4 levými břity

Artiklové číslo: 3106747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELISLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106747
EAN / GTIN 7291075335538
Číslo výrobce 3106747
L-číslo L23980 2204

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,653″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 14, hloubka řezu maximální (APMX) 2/4″, Počet flétny (NOF) 14, Průměr náboje (DHUB) 3,15″, Celková délka (OAL) 7-1/3″, efektivní počet okrajových hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.653″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 7
  • Použitelná délka (LU): 1.83″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku