{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTACUT | |
Velikost stopky | 12 mm | |
Velikost destiček | 25 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 6,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHR 12-24 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273924 12/24 | |
EAN / GTIN | 7291075172010 | |
Číslo výrobce | 2301622 |