PCHLS 10-17-JHP Upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky PENTA 17

Artiklové číslo: 3344774
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3344774
    EAN / GTIN 7291075436518
    Číslo výrobce 3344774
    L-číslo L23920 307

    Popis

    Popis:

    Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 100 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
    • Funkcní šírka (WF) 10 mm
    • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 8 mm
    • Délka hlavy (LH) 17 mm
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Výška dríku (H) 10 mm
    • Šírka stopky (B) 10 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku