Nožový držák PENTACUT PCH 24-34 25/34 mm

Artiklové číslo: 273924 25/34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada PENTACUT
    Velikost stopky 25 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    Hloubka zápichu tmax 10 mm
    Délka hlavy L1 31 mm
    Celková délka L 135 mm
    CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Označení výrobce PCHR 25-34
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273924 25/34
    EAN / GTIN 7291075287110
    Číslo výrobce 2301959

    Popis

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné břity č. 273937273939.

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku