Nožový držák PENTACUT PCH 24-34 25/24 mm

Artiklové číslo: 273924 25/24
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Velikost stopky 25 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 6,5 mm
Délka hlavy L1 19,5 mm
Celková délka L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHR 25-24
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273924 25/24
EAN / GTIN 7291075172089
Číslo výrobce 2301629

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937273939.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku