PCHR 25-24-5 Držák nástrojů pro zahlubování, zapichování a upichování pro břitové destičky s 5 řeznými hranami

Artiklové číslo: 2302955
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302955
    EAN / GTIN 7291075172157
    Číslo výrobce 2302955
    L-číslo L23920 2528

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 6,4 mm, šířka řezu max. (CWX) 5,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,21 mm, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.21 mm
    • Délka hlavy (LH) 21.5 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku