PCHBL 32-24R Planžetypro břitové destičky PENTACUT pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301675
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301675
EAN / GTIN 7291075188547
Číslo výrobce 2301675
L-číslo L23920 1220

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny