Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w: 25/3mm

Artiklové číslo: 273790 25/3
Sleva
5775,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
tmax vnitřní obrábění 6 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 19 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 40 mm
Celková délka L 250 mm
Šroub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273790 25/3
EAN / GTIN 4045197485281
Číslo výrobce 273790 25/3

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky D<sub>S</sub> / šířka zapíchnutí w: 25/3mm

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w: 25/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
5775,00 CZK
4 100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
5 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5775,00 CZK
4 175,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
3 159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
5253,00 CZK
4 325,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
5253,00 CZK
4 475,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 103 mm 103 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano ano ne ne ano ano
⌀ stopky Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 40 mm 40 mm
Způsob použití pravý pravý levý levý levý pravý pravý levá
tmax vnitřní obrábění 6 mm 9,5 mm 6 mm 9,5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Druh produktu vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč Vyvrtávací tyč Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku