Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů 25/3

Artiklové číslo: 274171 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šířka zápichu w 2,2; 3 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
tmax vnitřní obrábění 5 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 40 mm
Celková délka L 103 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274171 25/3
EAN / GTIN 4062406577704
Číslo výrobce 274171 25/3

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku