Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů 20/3

Artiklové číslo: 274171 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka zápichu w 2,2; 3 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
tmax vnitřní obrábění 3 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 16 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 30 mm
Celková délka L 88 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274171 20/3
EAN / GTIN 4062406577681
Číslo výrobce 274171 20/3

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku