Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w: 32/6mm

Artiklové číslo: 273790 32/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Šířka zápichu w 6 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
tmax vnitřní obrábění 11,5 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 50 mm
Celková délka L 300 mm
Šroub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273790 32/6
EAN / GTIN 4045197640369
Číslo výrobce 273790 32/6

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku