Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w: 32/4mm

Artiklové číslo: 273790 32/4
Sleva
6930,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Šířka zápichu w 4 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
tmax vnitřní obrábění 11,5 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 50 mm
Celková délka L 300 mm
Šroub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273790 32/4
EAN / GTIN 4045197485328
Číslo výrobce 273790 32/4

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky D<sub>S</sub> / šířka zapíchnutí w: 32/4mm

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, ⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w: 32/4mm

na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
6930,00 CZK
4 925,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6930,00 CZK
4 925,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6930,00 CZK
5 000,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
6930,00 CZK
5 000,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 515,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 515,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
3 692,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
3 692,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
⌀ stopky Ds 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 30 mm 30 mm
Způsob použití pravý pravý levý levý pravá levá levý pravý
Středové přesazení L3 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 23 mm 23 mm 14,5 mm 14,5 mm
Druh produktu vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku