{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Způsob použití | pravá | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 40 mm | |
Středové přesazení L3 | 23 mm | |
Výška destičky L2 | 15 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 13 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273914 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763143 | |
Číslo výrobce | 273914 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vyvrtávací tyč, pravá, Stopka ⌀ DS: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
3 692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
3 692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Způsob použití | pravá | levá | levý | pravý |
Středové přesazení L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Druh produktu | vyvrtávací tyč | vyvrtávací tyč | vyvrtávací tyč | vyvrtávací tyč |