{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šířka zápichu w | 3; 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
tmax vnitřní obrábění | 5 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 30 mm | |
Středové přesazení L3 | 14,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 60 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Šroub | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 278024 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381684 | |
Číslo výrobce | 278024 32 |