Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Stopka ⌀ DS: 25mm

Artiklové číslo: 278024 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ DS (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šířka zápichu w 3; 4 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
tmax vnitřní obrábění 5 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 25 mm
Středové přesazení L3 12 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 50 mm
Celková délka L 200 mm
Šroub 279816 6 (SW5; 5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 278024 25
EAN / GTIN 4062406381677
Číslo výrobce 278024 25

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku