{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka zápichu w | 3; 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
tmax vnitřní obrábění | 5 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm | |
Středové přesazení L3 | 12 mm | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 50 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Šroub | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 | |
Číslo výrobce | 278023 25 |