{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Typ | HBG25 | |
Řezný materiál | TK | |
Tolerance šířky zápichu w | ±0,04 mm | |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 278036 3 | |
EAN / GTIN | 4062406381813 | |
Číslo výrobce | 278036 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upichovací a zapichovací destička plný rádius, HBG25, Šířka zápichu w: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 719 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 725 ks okamžitě k dodání
349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování; hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | HBG25 | HB7020 | HBG25 |
Šířka zápichu w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tolerance šířky zápichu w | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | P |