Upichovací a zapichovací destičky plný rádius 3/50

Artiklové číslo: GG2722 3/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 172,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) / počet ks Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBG25
Počet kusů 50
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Rohový rádius R 0,3 mm
Tolerance šířky zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Obsah 278036 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2722 3/50
EAN / GTIN 4067263096795
Číslo výrobce GG2722 3/50

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Upichovací nástroje č. 278015278056.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku