Upichovací a zapichovací destičky plný rádius 4/50

Artiklové číslo: GG2722 4/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 187,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) / počet ks Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBG25
    Počet kusů 50
    Hlavní způsob použití P
    Vedlejší použití M
    Rohový rádius R 0,3 mm
    Tolerance šířky zápichu w ±0,04 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
    Obsah 278036 4
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2722 4/50
    EAN / GTIN 4067263097112
    Číslo výrobce GG2722 4/50

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    130
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Upichovací nástroje č. 278015278056.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku