{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HELIR 1616-3T12 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273766 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031911 | |
Číslo výrobce | 2500559 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nožový držák HELIGRIP HELI, pravý, Velikost dříku / šířka zápichu w: 16/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3806,00 CZK
2 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
Celková délka L | 135 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 41 mm | 33 mm | 30 mm |
Šířka zápichu w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |