Nožový držák HELIGRIP HELI 25/4 mm

Artiklové číslo: 273766 25/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost dříku / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HELI-GRIP
    Velikost stopky 25 mm
    Šířka zápichu w 4 mm
    Velikost destiček 20 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    Délka hlavy L1 42 mm
    Celková délka L 140 mm
    CWX 4,76 mm
    CUTDIA 50 mm
    WF 23,4 mm
    WB 3,2 mm
    Možnost axiálního upichování ano
    Označení výrobce HELIR 2525-4T25
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273766 25/4
    EAN / GTIN 7291075031430
    Číslo výrobce 2500440

    Popis

    Provedení:

    Provedení s rádiusem (obrázek 2).

    Použití:

    Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné břity č. 273403273413.

    Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku