{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HELIR 2525-5T25 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Číslo výrobce | 2500442 |