Nožový držák HELIGRIP HELI 20/5 mm

Artiklové číslo: 273766 20/5
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost dříku / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI-GRIP
Velikost stopky 20 mm
Šířka zápichu w 5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Délka hlavy L1 42 mm
Celková délka L 140 mm
CWX 5 mm
CUTDIA 50 mm
WF 17,9 mm
WB 4,2 mm
Možnost axiálního upichování ano
Označení výrobce HELIR 2020-5T25
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273766 20/5
EAN / GTIN 7291075031720
Číslo výrobce 2500518

Popis

Provedení:

Provedení s rádiusem (obrázek 2).

Použití:

Pro soustružení zápichů, zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403273413.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Nožový držák HELIGRIP HELI  20/5 mm

Nožový držák HELIGRIP HELI 20/5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
3 858,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 990,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 174,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 408,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ano ano ano ne
Celková délka L 140 125 125 102,5
Vnitřní chlazení ne ne ne ano
Délka hlavy L1 42 38 43 40,5
Šířka zápichu w 5 5 5 5
Způsob použití pravý pravý pravý pravý
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku