DGFH 32C-3 Planžeta s otvory pro chladicí kapalinu a bez nich pro řezné destičky DO-GRIP a HELI-GRIP pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 2301745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301745
EAN / GTIN 7291075043075
Číslo výrobce 2301745
L-číslo L23920 1624

Popis

Popis:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 39 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku