{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 12 mm | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Šroub | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 278017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381738 | |
Číslo výrobce | 278017 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
3806,00 CZK
1 813,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne | ne |
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Velikost stopky | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |