HELIL 2020-4T12 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2500511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500511
EAN / GTIN 7291075031652
Číslo výrobce 2500511
L-číslo L23920 2495

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku