Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute GL/10

Artiklové číslo: 264831 GL/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
  • Systém: GL
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití levá
Systém GL
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 16 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SCLCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
Úhel nastavení 95 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 11 mm
Celková délka L 17 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269028 38
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264831 GL/10
EAN / GTIN 4062406231477
Číslo výrobce 264831 GL/10

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku