{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 180-144-25A-8D | |
Provedení stopky | ISO 9766 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 146,73 mm | |
Označení výrobce | DCN 180-144-25A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231715 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291735 | |
Číslo výrobce | 3202474 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 18
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
12 285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
11 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
13 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
15 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Délka stopky Ls | 56 | 56 | 56 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |