{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 136 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 170-136-20A-8D | |
Provedení stopky | ISO 9766 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 138,59 mm | |
Označení výrobce | DCN 170-136-20A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231715 17 | |
EAN / GTIN | 7291075291728 | |
Číslo výrobce | 3202473 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 17
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
12 285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
10 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 17 ;17,9 | 17 ;17,99 |
Provedení | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 |
Délka stopky Ls | 50 | 50 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |