{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Délka vyložení L1 | 88 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 110-088-16A-8D | |
Provedení stopky | ISO 9766 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 89,67 mm | |
Označení výrobce | DCN 110-088-16A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231715 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291674 | |
Číslo výrobce | 3202468 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 11
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 558,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
8 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D |
Otočení vrtáku | konkávní ;Vypouklé ;Příčné vrtání ;Vrtání paketů | Podmíněné příčné vrtání ;Podmíněné vrtání paketů ;Podmíněný šikmý výstup ;Podmíněné šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Délka stopky Ls | 48 | 48 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |