{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Délka vyložení L1 | 168 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 210-168-25A-8D | |
Provedení stopky | ISO 9766 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 171,18 mm | |
Označení výrobce | DCN 210-168-25A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231715 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291797 | |
Číslo výrobce | 3202599 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 21
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
16 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
13 260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 21 ;21,9 | 21 ;21,99 |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D |
Otočení vrtáku | konkávní ;Vypouklé ;Příčné vrtání ;Vrtání paketů | Podmíněné příčné vrtání ;Podmíněné vrtání paketů ;Podmíněný šikmý výstup ;Podmíněné šikmé navrtávání |
Délka stopky Ls | 56 | 56 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |