{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Délka vyložení L1 | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Nutný pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
Artiklové označení Iscar | DCN 130-104-16A-8D | |
Provedení stopky | ISO 9766 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 105,96 mm | |
Označení výrobce | DCN 130-104-16A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231715 13 | |
EAN / GTIN | 7291075291681 | |
Číslo výrobce | 3202469 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 13
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
10 193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
9 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
9 399,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
10 352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Délka stopky Ls | 48 | 48 | 50 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |