{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Užitná délka L1 | 269,9 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Upínací šrouby | 232990 TX9 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232255 18 | |
EAN / GTIN | 4045197592514 | |
Číslo výrobce | 232255 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 18
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
13 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
11 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
15 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Délka stopky Ls | 56 mm | 56 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |